Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1249588/100
Cod. Produttore
1249588/100
Cod. EAN
4044777174447

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF A 1x6 RD
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X6 RD è progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevata resistenza termica e affidabilità. Realizzato con materiali conduttori di alta qualità, garantisce prestazioni ottimali anche in ambienti con temperature fino a 180 gradi Celsius. La sua struttura robusta e il rivestimento isolante assicurano sicurezza e durata nel tempo, rendendolo ideale per impianti industriali e installazioni che necessitano di un cablaggio resistente al calore. La sezione da 1x6 mm² offre una conduzione efficiente della corrente, mentre il colore rosso facilita l’identificazione durante le operazioni di manutenzione e installazione.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

peso

78 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

diametro esterno circa

5,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X6Mmâ² Olflex Heat 180 Sif A Rd Unipolare