Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1249528/100
Cod. Produttore
1249528/100
Cod. EAN
4044777174256

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF A 1x6 BK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIF A con conduttore singolo da 6 mm² di colore nero, progettato per resistere a temperature elevate fino a 180 gradi Celsius. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e di impianti elettrici. Adatto per installazioni che richiedono elevate prestazioni termiche e resistenza meccanica.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

peso

78 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

diametro esterno circa

5,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X6Mmâ² Olflex Heat 180 Sif A Nero Unipolare