Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR3020783/50
Cod. Produttore
3020783/50
Cod. EAN
4044775233801

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttore: 6 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX HEAT 1565 SC
  • Conduttore: singolo
  • Resistenza al calore: elevata
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Affidabilità: alta
  • Durata: robusto e duraturo
  • Serie: 1565 SC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 1565 SC con conduttore singolo da 6 mm², progettato per applicazioni che richiedono elevata resistenza al calore. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce affidabilità e performance costanti nel tempo. Questo cavo è ideale per installazioni elettriche che necessitano di un prodotto robusto e duraturo, assicurando sicurezza e efficienza nelle trasmissioni di corrente.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

peso

87 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

5,6 mm

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-195 ... 400 °C

Produttore

Cavo 1X6Mmâ² Olflex Heat 1565 Sc Dati