Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1238106/100
Cod. Produttore
1238106/100
Cod. EAN
4044776766292

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 125 SC 1X6 GY
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX HEAT 125 SC con tensione nominale di 450/750V, caratterizzato da un conduttore singolo di alta qualità con isolamento specifico per applicazioni elettriche. Il cavo è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni, con un rivestimento resistente che assicura protezione e durata nel tempo. La colorazione grigia facilita l’identificazione e l’utilizzo in diversi contesti impiantistici, rendendolo ideale per impieghi professionali nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

peso

67 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-22

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Grigio

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Grigio

Certificato per applicazioni a bordo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-22 (cat a)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

Produttore

Cavo 1X6Mmâ² Olflex Heat 125 Sc Gy Unipolare