Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1062940
Cod. Produttore
1062940
Cod. EAN
4044777040162

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 6 mm²
  • Numero fili: 1
  • Tipo: OLFLEX CHAIN 809 SC CY
  • Applicazione: Catene portacavi
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Durata: Lunga
  • Protezione: Contro sollecitazioni
  • Serie: CHAIN 809
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CHAIN 809 SC CY è un prodotto elettrico di alta qualità con un singolo filo principale da 6 mm². Progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza, garantisce prestazioni ottimali in ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una protezione efficace contro sollecitazioni meccaniche, rendendolo ideale per impieghi in catene portacavi e sistemi di movimentazione. Questo cavo combina sicurezza e funzionalità, risultando una scelta eccellente per installazioni elettriche professionali.

isolamento filo

PVC

peso

126 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

8,1 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

81 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

81 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X6Mmâ² Olflex Chain 809 Sc Cy