Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1062901/100
Cod. Produttore
1062901/100
Cod. EAN
4044776751144

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN 809SC 1X6
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CHAIN 809SC 1X6, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di movimentazione e trasporto in ambito elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni in catene portacavi, garantendo flessibilità e durata nel tempo. La sua costruzione robusta assicura prestazioni affidabili anche in condizioni di lavoro gravose. Con il giusto equilibrio tra resistenza e maneggevolezza, OLFLEX CHAIN 809SC 1X6 è la scelta perfetta per i professionisti del settore.

isolamento filo

PVC

peso

101 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

7,4 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

74 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

74 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1X6Mmâ² Olflex Chain 809 Sc