Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600303
Cod. Produttore
1600303
Cod. EAN
4044773091069

Informazioni di prodotto

  • Tipo: NSGAFOU
  • Tensione: 1,8/3KV
  • Sezione: 1X6 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Industriale/commerciale
  • Flessibilità: Robusto e flessibile
  • Affidabilità: Elevata sicurezza
  • Serie: RR1600303
Descrizione del produttore: Scopri il cavo NSGAFOU 1,8/3KV 1X6, un prodotto di alta qualità che offre prestazioni eccezionali nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni ad alta tensione. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi industriali e commerciali. Scegliendo questo cavo, puoi contare su un prodotto che soddisfa le esigenze più elevate nel campo dell'elettricità.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo EN 50200

No

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X6Mmâ² Nsgafou 1,8/3Kv Unipolare