Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600303/50
Cod. Produttore
1600303/50
Cod. EAN
4044774649917

Informazioni di prodotto

  • Tipo: NSGAFOU
  • Tensione: 1,8/3KV
  • Conduttore: 1X6 mm²
  • Isolamento: Alta capacità
  • Resistenza: Elevata tensione
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: RR1600303/50
Descrizione del produttore: Scopri il cavo NSGAFOU 1,8/3KV 1X6, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una capacità di isolamento superiore e una notevole resistenza alla tensione. La sua configurazione a singolo conduttore da 6 mm rende questo cavo ideale per installazioni sicure e affidabili. Scegli la sicurezza e l'efficienza con questo cavo versatile e robusto.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo EN 50200

No

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X6Mmâ² Nsgafou 1,8/3Kv Unipolare