Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600303/100
Cod. Produttore
1600303/100
Cod. EAN
4044774649924

Informazioni di prodotto

NSGAFOU 1,8/3kV 1x6
Descrizione del produttore: Il RR1600303/100 è un cavo elettrico di alta qualità, parte della famiglia NSGAFOU, progettato per resistere a tensioni fino a 1,8/3KV. Con un conduttore di 1X6 mm², offre un'eccellente conduttività e affidabilità. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali e residenziali, garantendo prestazioni ottimali e sicurezza. La sua costruzione robusta lo rende perfetto per ambienti impegnativi, assicurando una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo EN 50200

No

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X6Mmâ² Nsgafou 1,8/3Kv Unipolare