Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600303/500
Cod. Produttore
1600303/500
Cod. EAN
4044774649948

Informazioni di prodotto

NSGAFOU 1,8/3kV 1x6
Descrizione del produttore: Scopri l'innovativo cavo NSGAFOU 1,8/3KV 1X6, un prodotto di eccellenza progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua capacità di operare a tensioni elevate lo rende una scelta sicura e affidabile per tutte le tue esigenze elettriche. Scegli un prodotto che unisce tecnologia e prestazioni superiori.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo EN 50200

No

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X6Mmâ² Nsgafou 1,8/3Kv Unipolare