Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4560073/50
Cod. Produttore
4560073/50
Cod. EAN
4044774684970

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIFY
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: resistente
  • Colore: nero
  • Applicazioni: elettriche
  • Classificazione: 080401
  • Durata: affidabile
Descrizione del produttore: Scopri il prodotto LIFY 1X6 BK, un componente elettrico di alta qualità. Realizzato in materiale resistente, questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e discreto, rendendolo ideale per vari ambienti. Con la classificazione merceologica 080401, LIFY 1X6 BK si distingue per la sua affidabilità e durata nel tempo, assicurando un utilizzo sicuro e performante.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

peso

90 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X6Mmâ² Lify Bk Unipolare