Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4560073
Cod. Produttore
4560073
Cod. EAN
4044773403923

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIFY
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1x6 mm²
  • Colore: nero
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: uso elettrico
  • Finitura: elegante
  • Affidabilità: alta
Descrizione del produttore: Scopri LIFY 1X6 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato in materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Con la sua finitura elegante in nero, LIFY 1X6 BK si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un cavo che unisce funzionalità e stile, rendendolo un'ottima scelta per i tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

peso

90 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X6Mmâ² Lify Bk Unipolare