Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4726074/100
Cod. Produttore
4726074/100
Cod. EAN
4044774731520

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07Z-K 90 C
  • Sezione conduttore: 1X6 mm²
  • Colore: Viola (VT)
  • Serie: RR4726074/100
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche
  • Classificazione: 080401
  • Durabilità: Elevata
Descrizione del produttore: Il RR4726074/100 è un cavo H07Z-K 90 C 1X6 VT, progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, offrendo resistenza e durabilità nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a diverse esigenze, mentre la classificazione merceologica 080401 assicura che soddisfi gli standard richiesti. Con un design affidabile, il RR4726074/100 è la scelta ideale per chi cerca un cavo sicuro ed efficiente.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Viola

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Viola

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X6Mmâ² H07Z-k 90 C Vt Unipolare