Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4726004/100
Cod. Produttore
4726004/100
Cod. EAN
4044774730264

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H07Z-K 90 C 1X6 GNYE
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 6 mm²
  • Colore conduttore: Giallo/Verde
  • Temperatura max: 90 °C
  • Isolamento: Gomma
  • Serie: RR4726004/100
  • Uso: Installazioni fisse
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07Z-K 90 C 1X6 GNYE, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per ambienti che richiedono robustezza e sicurezza. La sua classificazione merceologica lo rende perfetto per l'uso in situazioni professionali e industriali. Scegli il cavo H07Z-K per un'installazione elettrica sicura e duratura.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X6Mmâ² H07Z-k 90 C Gnye Unipolare