Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4726144/100
Cod. Produttore
4726144/100
Cod. EAN
4044774732411

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H07Z-K 90 C
  • Sezione: 1X6 mm²
  • Colore: DBU
  • Serie: RR4726144/100
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Robusto e durevole
  • Sicurezza: Affidabile
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07Z-K 90 C 1X6 DBU, un prodotto di alta qualità della nostra selezione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è progettato per garantire prestazioni superiori in applicazioni elettriche. La sua versatilità lo rende ideale per diverse installazioni, offrendo una soluzione affidabile e sicura. Con un design robusto e una costruzione durevole, il cavo H07Z-K è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X6Mmâ² H07Z-k 90 C Dbu Unipolare