Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4726034/100
Cod. Produttore
4726034/100
Cod. EAN
4044774730806

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07Z-K 90 C
  • Sezione conduttore: 1X6 mm²
  • Colore isolamento: BN (marrone)
  • Classe conduttore: elevata
  • Resistenza isolamento: alta
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Protezione: duratura
  • Serie: RR4726034/100
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07Z-K 90 C 1X6 BN è caratterizzato da un singolo conduttore di classe elevata, rivestito con un isolamento resistente e durevole. Il conduttore, realizzato con materiale di alta qualità, presenta una superficie ottimizzata per garantire efficienza e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono affidabilità e prestazioni costanti, offrendo protezione e durata nel tempo. La sua struttura è progettata per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando una trasmissione sicura della corrente elettrica.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X6Mmâ² H07Z-k 90 C Bn Unipolare