Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4726014/100
Cod. Produttore
4726014/100
Cod. EAN
4044774730448

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07Z-K
  • Temperatura max: 90 °C
  • Sezione conduttore: 1X6 mm²
  • Colore: nero
  • Isolamento resistente: elevata durabilità
  • Applicazioni: prestazioni elevate
  • Serie: RR4726014/100
  • Uso: installazioni elettriche
Descrizione del produttore: Il RR4726014/100 è un cavo elettrico di alta qualità, parte della gamma H07Z-K. Realizzato con materiali resistenti, presenta una sezione di 1X6 mm², ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate. La colorazione nera conferisce un aspetto elegante e professionale. Questo cavo è progettato per garantire sicurezza e durabilità, rendendolo una scelta eccellente per installazioni elettriche affidabili e a lungo termine.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X6Mmâ² H07Z-k 90 C Bk Unipolare