Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600098/100
Cod. Produttore
1600098/100
Cod. EAN
4044774647333

Informazioni di prodotto

H07RN-F 1X6
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN-F con conduttore singolo da 6 mm², caratterizzato da un materiale conduttore di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per resistere a condizioni ambientali impegnative, offre elevate prestazioni di isolamento e flessibilità, rendendolo ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono robustezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

130 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

35,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 1X6Mmâ² H07Rn-f Comando