Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4150701/500
Cod. Produttore
4150701/500
Cod. EAN
4044776378884

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttore: 6 mm²
  • Tipo conduttore: Singolo
  • Isolamento: Alta qualità
  • Colore: BK (nero)
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Resistenza: Elevata
  • Facilità posa: Ottimizzata
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.2
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.2 con conduttore singolo da 6 mm² di sezione, rivestito con isolamento di alta qualità per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale conduttivo di classe elevata e superficie trattata per ottimizzare la conduzione elettrica. Progettato per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e durature, questo cavo assicura resistenza e facilità di posa in diversi ambienti.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

peso

63 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X6 Nero Olflex Wire Ms 2.2 Unipolare