Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4150701/100
Cod. Produttore
4150701/100
Cod. EAN
4044774726960

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 2.2 kV
  • Sezione cavo: 1X6 mm²
  • Colore: Nero
  • Serie: MULTI-STANDARD SC
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Flessibilità: Elevata
  • Installazione: Versatile
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.2 1X6 BK, un prodotto versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni ottimali in vari contesti. La sua colorazione nera conferisce un tocco di eleganza e discrezione, rendendolo ideale per ogni installazione. Scegli il MULTI-STANDARD SC 2.2 1X6 BK per un'eccellente soluzione elettrica che unisce funzionalità e stile.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

peso

63 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X6 Nero Olflex Wire Ms 2.2 Unipolare