Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4150700/100
Cod. Produttore
4150700/100
Cod. EAN
4044774726953

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X6 GNYE
  • Serie: MULTI-STANDARD SC 2.2
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica versatile
  • Durata: Robusto e affidabile
  • Design: Funzionale
  • Prestazioni: Eccellenti
  • Adattabilità: Multiuso
Descrizione del produttore: Scopri il RR4150700/100, un prodotto della famiglia MULTI-STANDARD SC 2.2 1X6 GNYE. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua versatilità lo rende ideale per vari utilizzi, mentre la robustezza assicura una lunga durata nel tempo. Con un design funzionale e una costruzione affidabile, il RR4150700/100 si distingue per la sua capacità di adattarsi a diverse esigenze nel campo elettrico.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

peso

63 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X6 Gnye Olflex Wire Ms 2.2 Unipolare