Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4520124
Cod. Produttore
4520124
Cod. EAN
4044773423815

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: X07V-K
  • Sezione conduttore: 1x6 mm²
  • Colore: Verde/Nero
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Classificazione: 080401
  • Serie: RR4520124
  • Visibilità e sicurezza: Alta
Descrizione del produttore: Scopri il cavo X07V-K 1X6 GN, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze elettriche più rigorose. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantendo prestazioni ottimali in ogni applicazione. La sua colorazione verde e nera offre visibilità e sicurezza, rendendolo ideale per installazioni elettriche professionali. Con una classificazione merceologica di 080401, il cavo X07V-K 1X6 GN è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e efficienza.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Verde

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X6 Gn X07V-k Unipolare