Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4520124/100
Cod. Produttore
4520124/100
Cod. EAN
4044774703305

Informazioni di prodotto

X07V-K 1X6 GN
Descrizione del produttore: Scopri il modello RR4520124/100, parte della gamma X07V-K, realizzato in materiale di alta qualità. Questo cavo elettrico di colore verde è progettato per garantire prestazioni elevate e durature. La sua sezione di 1X6 mm² lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un'ottima resistenza e affidabilità, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Verde

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X6 Gn X07V-k Unipolare