Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4520114/100
Cod. Produttore
4520114/100
Cod. EAN
4044774703206

Informazioni di prodotto

X07V-K 1X6 YE
Descrizione del produttore: Scopri il cavo X07V-K 1X6 YE, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR4520114/100. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è progettato per garantire prestazioni elettriche ottimali. Il suo colore giallo vivace non solo lo rende facilmente identificabile, ma aggiunge anche un tocco di stile ai tuoi progetti. Ideale per applicazioni elettriche, il cavo offre durabilità e sicurezza, rendendolo una scelta eccellente per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Giallo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X6 Giallo X07V-k Unipolare