Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4150702/100
Cod. Produttore
4150702/100
Cod. EAN
4044774726977

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttore: 6 mm²
  • Isolamento: alta qualità
  • Tipologia: conduttore singolo
  • Applicazioni: professionali
  • Efficienza: elevata
  • Sicurezza: garantita
  • Conduzione: stabile e duratura
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.2
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.2 con conduttore singolo da 6 mm² di sezione, caratterizzato da isolamento di alta qualità e superficie del conduttore ottimizzata per garantire efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate, questo cavo offre una conduzione stabile e duratura, ideale per impieghi professionali nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

peso

63 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X6 Bu Olflex Wire Ms 2.2 Unipolare