Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4521043
Cod. Produttore
4521043
Cod. EAN
4044773420241

Informazioni di prodotto

H07V-K 1X50 RD
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07V-K 1X50 RD è caratterizzato da un singolo conduttore in rame di alta qualità con isolamento sicuro, progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. La sua superficie liscia e la classe del conduttore assicurano una facile manipolazione e una connessione stabile. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un cavo flessibile e resistente, adatto a diverse esigenze di distribuzione elettrica.

sezione nominale del conduttore

50 mm²

isolamento filo

PVC

peso

495 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

83,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X50Mmâ² Rd H07V-k Unipolare