Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0059001/100
Cod. Produttore
0059001/100
Cod. EAN
4044774689715

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF 1X50 BK
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF 1X50 BK, un cavo di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e ambienti critici. La sua robustezza e flessibilità garantiscono una performance affidabile, mentre il colore nero conferisce un aspetto professionale. Sia che tu stia cercando di migliorare la tua installazione elettrica o di sostituire componenti esistenti, questo cavo rappresenta una scelta eccellente per le tue esigenze.

sezione nominale del conduttore

50 mm²

isolamento filo

Altro

peso

530 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

12,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

73,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Produttore

Cavo 1X50Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Nero