Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1249593/500
Cod. Produttore
1249593/500
Cod. EAN
4044777174201

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF A 1x50 RD
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X50 RD è un materiale elettrico progettato per resistere a condizioni di temperatura elevate fino a 180 gradi Celsius. È costituito da un conduttore di alta qualità, adatto per applicazioni industriali che richiedono elevata affidabilità e sicurezza. La sua costruzione robusta garantisce una protezione efficace contro agenti esterni e sollecitazioni meccaniche, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Questo cavo è ideale per impianti elettrici che necessitano di un isolamento termico superiore e una conduzione efficiente della corrente.

sezione nominale del conduttore

50 mm²

isolamento filo

Altro

peso

558 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

diametro esterno circa

13,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

81 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X50Mmâ² Olflex Heat 180 Sif A Rd Unipolare