Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1249533/500
Cod. Produttore
1249533/500
Cod. EAN
4044777174157

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF A 1x50 BK
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X50 BK è un materiale elettrico progettato per applicazioni che richiedono elevate prestazioni termiche e resistenza. Realizzato con un conduttore di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nel trasporto di corrente elettrica. La sua struttura è studiata per resistere a temperature elevate fino a 180 gradi Celsius, rendendolo ideale per ambienti industriali e impianti che operano in condizioni critiche. Il rivestimento esterno nero protegge il conduttore da agenti esterni e usura, assicurando durata nel tempo e prestazioni costanti. Questo cavo unipolare da 50 mm² combina robustezza e flessibilità, facilitando l’installazione anche in spazi ristretti.

sezione nominale del conduttore

50 mm²

isolamento filo

Altro

peso

558 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

diametro esterno circa

13,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

81 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X50Mmâ² Olflex Heat 180 Sif A Nero Unipolare