Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026659
Cod. Produttore
0026659
Cod. EAN
4044773033939

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 90 CY 1X50
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX FD 90 CY 1X50 è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Caratterizzato da un singolo filo principale di sezione 50 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo. La sua costruzione è studiata per offrire protezione contro le condizioni ambientali più impegnative, assicurando prestazioni ottimali in ambito elettrico. Grazie alla sua struttura robusta, rappresenta una soluzione efficiente per il trasporto di corrente in impianti industriali e civili.

isolamento filo

PVC

peso

680 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Arancione

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

50 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

17,1 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

128,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

128,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51,3 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X50Mmâ² Olflex Fd 90 Cy