Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026659/100
Cod. Produttore
0026659/100
Cod. EAN
4044774629346

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 90 CY 1X50
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX FD 90 CY 1X50, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione ottimale contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche. La sua flessibilità lo rende ideale per ambienti di lavoro dinamici, mentre il design robusto assicura durata nel tempo. Affidati all'OLFLEX FD 90 CY per le tue esigenze elettriche, un prodotto che unisce innovazione e affidabilità.

isolamento filo

PVC

peso

680 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Arancione

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

50 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

17,1 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

128,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

128,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51,3 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X50Mmâ² Olflex Fd 90 Cy