Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1062945
Cod. Produttore
1062945
Cod. EAN
4044777040216

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CHAIN
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1x50 mm²
  • Materiale: resistente e flessibile
  • Applicazione: ambienti industriali
  • Durata: lunga affidabilità
  • Design: innovativo
  • Uso: catena elettrica
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X50, un prodotto di alta qualità del marchio RR. Realizzato con materiali resistenti, questa catena offre prestazioni eccellenti per applicazioni elettriche. La sua combinazione di robustezza e flessibilità la rende ideale per ambienti industriali. Con un design innovativo, OLFLEX CHAIN garantisce una lunga durata e affidabilità. Scegli la soluzione perfetta per le tue esigenze elettriche con questo prodotto di eccellenza.

isolamento filo

PVC

peso

686 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

16,8 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

168 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

168 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1X50Mmâ² Olflex Chain 809 Sc Cy