Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1062945/100
Cod. Produttore
1062945/100
Cod. EAN
4044777044139

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X50
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 809 SC CY con un singolo filo principale di sezione 50 mm², progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate in impianti elettrici industriali e civili. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e flessibilità, assicurando una trasmissione efficiente della corrente elettrica. La sua costruzione robusta lo rende adatto all'uso in ambienti impegnativi, offrendo sicurezza e durata nel tempo.

isolamento filo

PVC

peso

686 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

16,8 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

168 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

168 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1X50Mmâ² Olflex Chain 809 Sc Cy