Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1062911
Cod. Produttore
1062911
Cod. EAN
4044776551973

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttore: 50 mm²
  • Tipo cavo: Unipolare
  • Applicazione: Catene portacavi
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Flessibilità: Ottimale
  • Protezione ambientale: Alta
  • Affidabilità: Garantita
  • Serie: OLFLEX CHAIN 809 SC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 809 SC con un conduttore principale di sezione 50 mm², progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo cavo unipolare è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente della corrente, offrendo resistenza meccanica e flessibilità per facilitare il montaggio in catene portacavi e impianti industriali. La qualità dei materiali utilizzati assicura durata nel tempo e protezione contro condizioni ambientali avverse.

isolamento filo

PVC

peso

611 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

15,9 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

159 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

159 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1X50Mmâ² Olflex Chain 809 Sc