Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4521093
Cod. Produttore
4521093
Cod. EAN
4044773417951

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 50 mm²
  • Tipo cavo: H07V-K
  • Conduttore: 1X
  • Colore: Verde-oliva
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: RR4521093
  • Prestazioni: Ottimali
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07V-K 1X50 OG, un prodotto della famiglia di cavi elettrici di alta qualità. Realizzato in materiale resistente, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. La sua colorazione distintiva verde-oliva lo rende facilmente identificabile. Con una sezione di 50 mm², è ideale per installazioni che richiedono robustezza e sicurezza. Scegli questo cavo per la tua prossima progettazione elettrica e sperimenta l'affidabilità che offre.

sezione nominale del conduttore

50 mm²

isolamento filo

PVC

peso

495 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Arancione

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

83,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Arancione

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X50Mmâ² Og H07V-k Unipolare