Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600308/50
Cod. Produttore
1600308/50
Cod. EAN
4044775110034

Informazioni di prodotto

NSGAFOU 1,8/3kV 1x50
Descrizione del produttore: Cavo elettrico NSGAFOU con tensione nominale di 1,8/3 kV, costituito da un singolo conduttore di classe specifica e materiale di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è dimensionato con sezione da 50 mm², offrendo eccellenti prestazioni di trasmissione e resistenza meccanica, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata capacità di carico e isolamento.

sezione nominale del conduttore

50 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

625 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

108 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo EN 50200

No

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X50Mmâ² Nsgafou 1,8/3Kv Unipolare