Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600308/100
Cod. Produttore
1600308/100
Cod. EAN
4044775110041

Informazioni di prodotto

NSGAFOU 1,8/3kV 1x50
Descrizione del produttore: Il cavo NSGAFOU 1,8/3KV 1X50 è un prodotto elettrico progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità per il conduttore, assicura una trasmissione efficiente dell’energia con una tensione nominale di 1,8/3 kV. La sua struttura monofase con sezione da 50 mm² lo rende ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza nel tempo. Questo cavo è adatto per impieghi in impianti elettrici dove è fondamentale mantenere la continuità e la sicurezza del flusso elettrico.

sezione nominale del conduttore

50 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

625 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

108 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo EN 50200

No

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X50Mmâ² Nsgafou 1,8/3Kv Unipolare