Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600308
Cod. Produttore
1600308
Cod. EAN
4044773090871

Informazioni di prodotto

NSGAFOU 1,8/3kV 1x50
Descrizione del produttore: Il cavo NSGAFOU 1,8/3KV 1X50 è un prodotto elettrico progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni ad alta tensione fino a 3 kV. Realizzato con materiali conduttori di alta qualità, assicura una conduzione efficiente della corrente elettrica e una resistenza ottimale agli stress meccanici e termici. Questo cavo unipolare da 50 mm² è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono sicurezza e durata nel tempo. La sua costruzione è studiata per offrire un isolamento robusto e protezione contro le sollecitazioni ambientali, rendendolo una scelta sicura e performante per la distribuzione di energia elettrica.

sezione nominale del conduttore

50 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

625 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

108 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo EN 50200

No

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X50Mmâ² Nsgafou 1,8/3Kv Unipolare