Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4726149/500
Cod. Produttore
4726149/500
Cod. EAN
4044774732527

Informazioni di prodotto

H07Z-K 90?C 1X50 DBU
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07Z-K 90 C 1X50 DBU è caratterizzato da un conduttore singolo con isolamento specifico che garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il materiale del conduttore e la sua superficie sono progettati per assicurare una conduttività ottimale e una lunga durata nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni e resistenza, offrendo una soluzione efficiente per il trasporto di energia elettrica. La struttura del filo è studiata per facilitare la posa e garantire un isolamento conforme agli standard di sicurezza.

sezione nominale del conduttore

50 mm²

isolamento filo

Altro

peso

550 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

86,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X50Mmâ² H07Z-k 90 C Dbu Unipolare