Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4726019/100
Cod. Produttore
4726019/100
Cod. EAN
4044776589594

Informazioni di prodotto

H07Z-K 90?C 1X50 BK
Descrizione del produttore: Il cavo H07Z-K 90 C 1X50 BK è un prodotto elettrico caratterizzato da un conduttore singolo di alta qualità con isolamento specifico per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Il conduttore è realizzato con materiali selezionati e presenta una superficie adeguata per ottimizzare la conduzione elettrica. Questo cavo è progettato per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo, offrendo performance stabili e conformità agli standard di settore. La sua struttura consente un utilizzo versatile in diversi contesti elettrici, assicurando protezione e funzionalità elevate.

sezione nominale del conduttore

50 mm²

isolamento filo

Altro

peso

530 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

86,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X50Mmâ² H07Z-k 90 C Bk Unipolare