Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2210703/500
Cod. Produttore
2210703/500
Cod. EAN
4044774652528

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H01N2-D
  • Sezione conduttore: 1X50 mm²
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Robusto e affidabile
  • Serie: RR2210703/500
  • Uso: Condizioni impegnative
  • Prestazioni: Eccellenti
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H01N2-D 1X50, un prodotto della rinomata famiglia RR2210703/500. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua struttura robusta e affidabile lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali. Con un design pensato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, il cavo H01N2-D offre una soluzione sicura e duratura per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

50 mm²

peso

555 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

100 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

tensione nominale U0

100 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

73 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

73 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 85 °C

Produttore

Cavo 1X50Mmâ² H01N2-d Comando