Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2210703/1000
Cod. Produttore
2210703/1000
Cod. EAN
4044775221143

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H01N2-D
  • Sezione conduttore: 50 mm²
  • Conduttore: singolo
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Prestazioni: robusto e sicuro
  • Collegamento: stabile e resistente
  • Serie: RR2210703/1000
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H01N2-D con conduttore singolo da 50 mm², caratterizzato da un materiale conduttore di alta qualità e superficie specifica per garantire prestazioni affidabili e durature in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente della corrente, questo cavo offre robustezza e sicurezza, assicurando un collegamento stabile e resistente nel tempo.

sezione nominale del conduttore

50 mm²

peso

555 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

100 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

tensione nominale U0

100 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

73 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

73 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 85 °C

Produttore

Cavo 1X50Mmâ² H01N2-d Comando