Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4161200/100
Cod. Produttore
4161200/100
Cod. EAN
4044775248010

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 2.1 1X50 GNYE
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.1 è caratterizzato da un singolo conduttore di alta qualità con isolamento specifico per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Il conduttore presenta una superficie ottimizzata e una dimensione AWG studiata per assicurare una conduzione efficiente della corrente elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un materiale conduttore resistente e un isolamento duraturo, con un design che favorisce facilità di posa e lunga durata nel tempo. La combinazione di materiali selezionati assicura prestazioni elevate in ambito elettrico.

sezione nominale del conduttore

50 mm²

isolamento filo

PVC

peso

535 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

13,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

81 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X50Mmâ² Gnye Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare