Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4571104
Cod. Produttore
4571104
Cod. EAN
4044773402728

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 1X50 mm²
  • Materiale: Rame di alta qualità
  • Funzione: Messa a terra
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Elevata
  • Conduttività: Eccellente
  • Durata: Robusto e durevole
  • Serie: ESUY
Descrizione del produttore: Il cavo di messa a terra in rame ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X50 è un componente essenziale per garantire la sicurezza elettrica. Realizzato in rame di alta qualità, questo cavo offre un'eccellente conduttività e resistenza, assicurando prestazioni affidabili. La sua struttura robusta e durevole lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con una sezione di 1X50, è progettato per soddisfare le esigenze di messa a terra in vari contesti elettrici.

sezione nominale del conduttore

50 mm²

peso

670 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

1

diametro esterno circa

14,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

175,2 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X50Mmâ² Esuy Copper Earthing Unipolare