Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4571104/100
Cod. Produttore
4571104/100
Cod. EAN
4044775240595

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Conduttore singolo
  • Sezione: 50 mm²
  • Materiale: Rame di alta qualità
  • Applicazione: Messa a terra
  • Superficie: Liscia
  • Protezione: Resistente alla corrosione
  • Uso: Sicurezza elettrica
  • Serie: RR4571104/100
Descrizione del produttore: Cavo di messa a terra in rame con conduttore singolo da 50 mm², progettato per garantire un'elevata conducibilità elettrica e affidabilità nelle installazioni di impianti elettrici. Il conduttore è realizzato in rame di alta qualità con superficie liscia, assicurando una perfetta continuità elettrica e resistenza alla corrosione. Questo cavo è ideale per applicazioni di sicurezza elettrica e protezione contro le dispersioni di corrente.

sezione nominale del conduttore

50 mm²

peso

670 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

1

diametro esterno circa

14,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

175,2 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X50Mmâ² Esuy Copper Earthing Unipolare