Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4161201/50
Cod. Produttore
4161201/50
Cod. EAN
4044774698021

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 2.1 1X50 BK
Descrizione del produttore: Scopri il RR4161201/50, un connettore MULTI-STANDARD SC 2.1 1X50 BK, progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. La sua costruzione di alta qualità assicura durabilità e affidabilità, mentre il design versatile lo rende ideale per una varietà di utilizzi. Con il suo elegante colore nero, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Questo prodotto è una scelta eccellente per chi cerca soluzioni elettriche innovative e performanti.

sezione nominale del conduttore

50 mm²

isolamento filo

PVC

peso

535 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

13,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

81 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X50Mmâ² Bk Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare