Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4161201
Cod. Produttore
4161201
Cod. EAN
4044773421354

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 2.1 1X50 BK
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X50 BK, un prodotto versatile e di alta qualità. Realizzato in materiale resistente, questo articolo è progettato per soddisfare le esigenze di diverse applicazioni elettriche. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e professionale, mentre le specifiche tecniche garantiscono prestazioni affidabili. Ideale per chi cerca soluzioni innovative nel campo elettrico, il MULTI-STANDARD SC 2.1 rappresenta un'ottima scelta per ogni progetto.

sezione nominale del conduttore

50 mm²

isolamento filo

PVC

peso

535 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

13,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

81 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X50Mmâ² Bk Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare