Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4151201
Cod. Produttore
4151201
Cod. EAN
4044773632033

Informazioni di prodotto

  • Serie: MS 2.2
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1x50 mm²
  • Colore: nero
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: elettrica
  • Classificazione: 080401
  • Prestazioni: elevate e durature
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.2 1X50 BK, un prodotto versatile e di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e professionale, mentre la classificazione merceologica 080401 ne attesta l'affidabilità. Perfetto per chi cerca prestazioni elevate e durature nel settore elettrico, il MULTI-STANDARD SC 2.2 1X50 BK è la scelta giusta per ogni progetto.

sezione nominale del conduttore

50 mm²

isolamento filo

PVC

peso

535 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

13,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

81 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X50 Nero Olflex Wire Ms 2.2 Unipolare