Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4521003/300
Cod. Produttore
4521003/300
Cod. EAN
4044774703732

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07V-K 1X50 GNYE
  • Conduttore: unipolare
  • Isolamento: materiale resistente
  • Superficie: stagnata
  • Colore: verde/giallo
  • Uso: conduttore protezione
  • Classe filo: un solo filo
  • Serie: RR4521003/300
Descrizione del produttore: Il cavo H07V-K 1X50 GNYE è un conduttore unipolare con isolamento in materiale resistente e superficie stagnata, progettato per garantire elevate prestazioni elettriche e affidabilità. La sua struttura con un solo filo di classe specifica assicura una conduzione efficiente della corrente, mentre il rivestimento verde/giallo lo rende ideale per l'uso come conduttore di protezione. Questo cavo è adatto per installazioni elettriche che richiedono sicurezza e durabilità nel tempo.

sezione nominale del conduttore

50 mm²

isolamento filo

PVC

peso

495 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

83,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X50 Gnye H07V-k Unipolare