Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4521003
Cod. Produttore
4521003
Cod. EAN
4044773422405

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H07V-K 1X50 GNYE
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 50 mm²
  • Colore isolamento: Giallo/Verde
  • Materiale conduttore: Rame
  • Flessibilità: Monofilo
  • Serie: RR4521003
  • Applicazione: Impianti elettrici
Descrizione del produttore: Scopri l'affidabilità del cavo H07V-K 1X50 GNYE, un prodotto di alta qualità della nostra gamma elettrica. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza nel tuo impianto elettrico. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni, assicurando una connessione stabile e duratura. Con il suo design efficiente, il cavo H07V-K è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni elettriche di eccellenza.

sezione nominale del conduttore

50 mm²

isolamento filo

PVC

peso

495 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

83,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X50 Gnye H07V-k Unipolare